| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-96225583 Herst.-Nr.: LS1019L EAN/GTIN: 0088381843997 |
| |
|
| | |
| Kapp- und Gehrungssäge 260mm LS1019L Kompakte Kapp- und Gehrungssäge mit starkem 1.510 Watt Motor, seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf, Arbeitstisch nach rechts und links bis 60° drehbar, Sägekopf nach links und rechts um 48° neigbar, Werkzeuglos verstellbarer Anschlag, Kugelgelagerter Führungsmechanismus, große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück, Lasereinrichtung ermöglicht einen exakten Schnitt, effektive Staubabsaugung, wandnahes Arbeiten möglich, mit integriertem Handgriff für den leichten Transport, mitgeliefertes Zubehör: Einstelldreieck, Staubsack kpl. Weitere Informationen: | | Nennleistungsaufnahme: | 1510 W | Spannung: | 230 V | Leerlaufdrehzahl: | 3200 1/min | Sägeblattdurchmesser: | 260 mm | Sägeblattbohrung: | 30 mm | Gehrungseinstellung links: | 60 ° | Gehrungseinstellung rechts: | 60 ° | Neigungseinstellung links: | 48 ° | Neigungseinstellung rechts: | 48 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 595,20* | € 635,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 660,18* | € 708,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,78* | € 718,14* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,07* | € 724,87* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 691,73* | € 736,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|