Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Abdeckung HT 582.OFFEN-SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Abdeckung HT 582.OFFEN-SCHWARZ
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Abdeckung HT 582.OFFEN-SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     3518I-96298628
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     38000000000
EAN/GTIN:
     4013046380896
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill
gartenkabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Abdeckung HT 582.OFFEN-SCHWARZ

Kabeltrommel, offene Ausführung zur Selbstbestückung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,37*
€ 484,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,00*
€ 441,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.