Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 1-längig 1411mm FCRS05007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 1-längig 1411mm FCRS05007
Artikel-Nr.:
     3518I-96366640
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     FCRS05007
EAN/GTIN:
     6438494002103
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene 1-längig 1411mm FCRS05007

Stabiles Tragschienengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. 1411mm. 5-polige Verdrahtung - 5x1, 5 mm². Kabelboihrung oben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
1,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Mit Kabelrinne:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.