Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 2170334/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 2170334/500
UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 2170334/500
Artikel-Nr.:
     3518I-97652038
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170334/500
EAN/GTIN:
     4044774751641
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 2170334/500

Busleitung UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 500 M
Busleitung
PROFIBUS PA
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 100
PVC
blau
Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich
Feste Verlegung
Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1 mm
Leiternennquerschnitt:
0,8 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.168,80*
€ 1.292,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.165,59*
€ 1.293,93*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.292,94*
€ 1.538,5986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.286,45*
€ 1.530,8755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.239,48*
€ 1.474,9812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.205,72*
€ 1.434,8068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.168,80*
€ 1.390,872
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,3376* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.