Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOLAN 1000SFDS Kat.7 oran 8P S/FTP AWG23 R8205E-Cca-T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ACOLAN 1000SFDS Kat.7 oran 8P S/FTP AWG23 R8205E-Cca-T500
ACOLAN 1000SFDS Kat.7 oran 8P S/FTP AWG23 R8205E-Cca-T500
Artikel-Nr.:
     3518I-97659338
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R8205E-T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ACOLAN 1000SFDS Kat.7 oran 8P S/FTP AWG23 R8205E-Cca-T500

Paarverseilung: 2 Adern zum Paar, Gesamtverseilung: 4 Paare zur Seele
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,24324* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 712,90*
€ 848,351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 698,36*
€ 831,0484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 661,26*
€ 786,8994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 640,38*
€ 762,0522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 621,62*
€ 739,7278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.