Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13531183CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / Höhe 10cm, 50W 3000K 5028lm, Casambi dimmbar, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / Höhe 10cm, 50W 3000K 5028lm, Casambi dimmbar, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / Höhe 10cm, 50W 3000K 5028lm, Casambi dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-97768581
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13531183CA
EAN/GTIN:
     4251433961239
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13531183CA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 869,86*
€ 949,24*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 885,83*
€ 960,98*
Frei Haus
ab € 888,41*
€ 962,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 901,46*
€ 981,19*
Frei Haus
ab € 992,11*
€ 992,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,98*
€ 1.143,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,05*
€ 1.140,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,64*
€ 1.118,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,37*
€ 1.094,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,83*
€ 1.054,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571183CA
ab € 883,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571184CA
ab € 886,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561183
ab € 640,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561184
ab € 640,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571183
ab € 707,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571184
ab € 713,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531184CA
ab € 875,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531188CA
ab € 987,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551183CA
ab € 1.044,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551184CA
ab € 1.051,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551188CA
ab € 1.206,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521183
ab € 602,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521184
ab € 602,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13541183
ab € 781,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13541184
ab € 783,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.