| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-98066803 Herst.-Nr.: 183916 EAN/GTIN: 4015081790609 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 4polig 3200A 105kA IZMX40H4-V32F-1 Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX40, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 3200 A, 105 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 3200 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 105 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 1280..3200 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1920..32000 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 6400..48000 A | Verlustleistung: | 385 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 15.139,53* | € 15.323,05* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15.140,44* | € 15.323,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 15.142,70* | € 15.326,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16.230,38* | € 16.406,06* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 18.546,76* | € 18.704,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|