Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RN-F 2X0,75 1600250/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3518I-98250131
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600250/1000
EAN/GTIN:
     4044774649559
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
gummischlauchleitung h05rn-f 2x0,75

H05RN-F 2X0,75 1600250/1000

Anschlussleitung H05RN-F 2X0,75 1000 M
Anschlussleitung
2X0.75
HAR-zertifiziert
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Für den flexiblen Einsatz
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen
Zur vielseitigen Verwendung mit Haushaltsgeräten und mobilen Elektrohandgeräten
Typische Verwendungsbereiche sind darüber hinaus Lichterketten sowie Handinspektionsleuchten
Nutzen: ?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,14584*
€ 1,47584*
6 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.129,88*
€ 1.258,46*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,47584*
€ 1,75625
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,14584*
€ 1,36355
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.475,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.