Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 25G1,5 1600263/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07RN-F 25G1,5 1600263/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-98250140
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600263/1000
EAN/GTIN:
     4044774649764
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 25G1,5 1600263/1000

Anschlussleitung H07RN-F 25G1,5 1000 M
Anschlussleitung
25G1.5
HAR-zertifiziert
U0/U: 450/750 V
Gummi
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Hält schweren mechanischen Belastungen stand
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen
Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.635,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 12,63575* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.948,98*
€ 15.409,2862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.886,59*
€ 15.335,0421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.679,84*
€ 15.089,0096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12.635,75*
€ 15.036,5425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.