Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 1X185 1600175/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 1X185 1600175/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-98250187
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600175/1000
EAN/GTIN:
     4044774648521
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 1X185 1600175/1000

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Mittlere, mechanische Beanspruchungen, Gemäß EN 50565-2: Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für feste Verlegung z.B. auf Putz, Industrieller, landwirtschaftl. Einsatz, Für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen, Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegungen nach IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Teil 520 verwendet werden, 1000 V AC geschützt + fest verlegt, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2, -H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404,
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt (AWG):
300 kcmil
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 1x185, h07rn-f, lapp kabel h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,9327*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 25,1827*
€ 29,96741
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 25,1027*
€ 29,87221
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 24,9327*
€ 29,66991
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.