Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 3000K 9.548.9024.55390-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-98704074
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.548.9024.55390-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 3000K 9.548.9024.55390-44

Wandleuchte WL PETRA LR III/3 U LED, 1 U LED 13.0 W / 2000 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: aus feuerverzinktem Stahl, Kappe aus Aluminium: pulverbeschichtet. Wandausleger: mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh. Anschluss: mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,72*
€ 1.357,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,50*
€ 1.352,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,61*
€ 1.294,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,22*
€ 1.250,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,58*
€ 1.194,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.