Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG22 AMJ1600-4P-Eca-T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG22 AMJ1600-4P-Eca-T500
Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG22 AMJ1600-4P-Eca-T500
Artikel-Nr.:
     3518I-99098329
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027792
EAN/GTIN:
     4018359470579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG22 AMJ1600-4P-Eca-T500

Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamtschirm. Die S/FTP Kabel weisen sehr geringe Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren auf und eignen sich optimal für die Übertragung sehr hoher Datenraten. Telegärtner bietet S/FTP Kabel mit verschiedenen Kabelmantel-Typen an.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 636,98*
€ 727,44*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 640,45*
€ 730,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 730,13*
€ 868,8547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 722,84*
€ 860,1796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 704,20*
€ 837,998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,53*
€ 812,2107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 640,45*
€ 762,1355
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,2809* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.