Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Tiger NEO54 BDV BF Doppelglas Bifaz JKM430N 54HL4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-10561712
Hersteller:
     Jinko Solar
Herst.-Nr.:
     JKM430N 54HL4R BDV
EAN/GTIN:
     k.A.

Solarmodul Tiger NEO54 BDV BF Doppelglas Bifaz JKM430N 54HL4R

Ausgangskabel: TÜV 1x4.0 mm², DC-Stecker EVO2 oder JK03M, Kabellänge 1200 mm
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
430 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
32,04 V
Leerlaufspannung:
38,58 V
MPP-Strom:
13,42 A
Kurzschlussstrom:
14,19 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
21,52 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.