Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 310Wp ohne Rahmen 2x3mm KPV GML NEC BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-10565953
Hersteller:
     KIOTO
Herst.-Nr.:
     18002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 310Wp ohne Rahmen 2x3mm KPV GML NEC BF

Das Doppelglas-Modul von KIOTO SOLAR ist die Premium-Alternative fürAufdach- und Freiflächenanlagen. Es zeichnet sich durch seinen verbesserten Schutz der Zellen gegen dynamische Belastungen aus, da sich diese in der neutralen Zone befinden. Aufgrund der rahmenlosen Ausführung gibt es keine Staukante: dies gewährleistet bessere Selbstreinigung, der Schnee rutscht leichter ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
60
MPP-Nennleistung bei STC:
390 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Spannung:
32,91 V
Leerlaufspannung:
39,28 V
MPP-Strom:
9,82 A
Kurzschlussstrom:
9,85 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
18,76 %
Länge:
1700 mm
Breite:
995 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.