Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 380Wp Rahm.sw KPV HC NE 301109000 Projekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul 380Wp Rahm.sw KPV HC NE 301109000 Projekt
Solarmodul 380Wp Rahm.sw KPV HC NE 301109000 Projekt
Artikel-Nr.:
     3518K-10568527
Hersteller:
     KIOTO
Herst.-Nr.:
     301109000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 380Wp Rahm.sw KPV HC NE 301109000 Projekt

Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
120
MPP-Nennleistung bei STC:
380 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
34,32 V
Leerlaufspannung:
41,4 V
MPP-Strom:
11,08 A
Kurzschlussstrom:
11,6 A
Leistungstoleranz:
0..5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,86 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.