Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter 3PH. 20kW DC SPD SE20K-RW00IBNM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter 3PH. 20kW DC SPD SE20K-RW00IBNM4
Inverter 3PH. 20kW DC SPD SE20K-RW00IBNM4
Artikel-Nr.:
     3518K-10568733
Hersteller:
     SolarEdge Technologies
Herst.-Nr.:
     SE20K-RW00IBNM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Inverter 3PH. 20kW DC SPD SE20K-RW00IBNM4

Speziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt. Einzigartiger Wirkungsgrad (98%), IP65, Installation im Freien und in Gebäuden, Wechselrichter mit Festspannungsprinzip für längere Stränge, Intelligente Energiemanagementsteuerung, (Rundsteuerempfänger direkt anschließbar, AC-Kuppelrelais durch externe NASchutzeinrichtung, ansteuerbar), Optional integrierbare DC-Sicherheitseinrichtung, einfache Installation, Integrierte Überwachung auf Modulebene, Internetverbindung via Ethernet oder Wireless.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsleistung DC:
30000 W
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
29 A
Bemessungsspannung MPP:
750 V
Ausgangsnennleistung AC:
20001 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
1
Max. Wirkungsgrad:
98 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97,7 %
Mit Trafo:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.694,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.869,77*
€ 2.225,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,25*
€ 2.205,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.774,01*
€ 2.111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,85*
€ 2.057,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,48*
€ 2.016,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.