| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-13668758 Herst.-Nr.: AU3T00 EAN/GTIN: 4013833063186 |
| | |
|
| | |
| UHD LED-TV 165cm,Andr.,Beta2 65VCE223 Eco-Mode, Video Perfection Index: 1700, Dolby Vision, HDR10+, Grundig Micro Dimming Engine, Motion Picture Improvement, Audio-Ausgangsleistung: 40 W, Magic Fidelity, Betriebssystem: Android 11, USB-Cloning, Time-Shift, Bluetooth, CI+ Slot, Optical, Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm), Ethernet RJ45-Buchse, VESA: 300x200 mm Weitere Informationen: | | Technologie: | LED | Bildschirmdiagonale sichtbar: | 164 cm | Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll: | 65 Zoll | Auflösung: | 4K UHD | DVB-T-Tuner: | ja | DVB-T2-Tuner (Codec H.264): | ja | DVB-C-Tuner: | ja | DVB-C2-Tuner: | nein | DVB-S-Tuner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher grundig, led fernseher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 511,77* | € 522,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 512,02* | € 522,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 530,09* | € 540,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|