| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19168710 Herst.-Nr.: 0010018739 EAN/GTIN: 4024074750315 |
| |
|
| | |
| Wandheizgerät Kamin VC 104 atmoTEC exclusive VC 104/4-7A Gas-Wandheizgerät mit Kaminanschluss Produktvorteile, modulierend geregelte Leistung, Hocheffizienz-Pumpe, Aqua-Power-Plus, System Pro E, Waagerechte Hydraulikanschlüsse für im Gerätegehäuse einbaubares Installationszubehör und flexiblen Einsatz bei der Modernisierung Ausstattung, Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor und Manometer, 12 l Ausdehnungsgefäß, automatischer Schnellentlüfter und Heizungs-Sicherheitsventil, Variorahmen, Wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner, Elektronische Teillasteinstellung, Vorrangumschaltventil und Speicher- anschluss integriert, Hydraulische und gasseitige Vorin- stallation möglich, DIA-System mit Klartextdisplay, be- leuchtet, Serviceblende Flüssiggas P Nennleistungsbereich 80/60 Grd. Weitere Informationen: | | Geschlossene Ausführung: | ja | Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich: | ja | Nennleistung 80-60 °C: | 10 kW | Nennlast oberer Wert: | 10 kW | Nennlast unterer Wert: | 4,8 kW | Brennerregulierung hoch/niedrig: | nein | Brennerregulierung modulierend: | ja | Kontrollsignal OpenTherm: | nein | Zündflamme: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.485,76* | € 2.764,86* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.497,96* | € 2.765,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|