Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Brennwertkessel 66,3 kW, E-Gas VKK 656/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Brennwertkessel 66,3 kW, E-Gas VKK 656/4
Gas-Brennwertkessel 66,3 kW, E-Gas VKK 656/4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-19168819
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010007524
EAN/GTIN:
     4024074569788
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
heizkessel gas
gas-heizkessel

Gas-Brennwertkessel 66,3 kW, E-Gas VKK 656/4

ecoVIT exclusiv VKK 656/4 Gas-Brennwertkessel Produktvorteile, minimaler Gasverbrauch durch mo- dernste Brennwerttechnologie, modulierend geregelte Leistung, Aqua-Kondens-System zur optimalen Brennwertnutzung auch bei Speicher- ladung, großer Wasserinhalt, eBUS-Electronic, System Pro E Ausstattung, Brennwertkessel aus Edelstahl, Wasserdrucksensor, Kesselschaltleiste mit STB, STB- Prüftaste, Display zur Diagnose und Störungsbehebung, Einbaufeld für die Vaillant witterungsgeführten Heizungs- regler multiMATIC 700 und multiMATIC 700f, vorbereitet zum Anschluss der systemzertifizierten Vaillant Luft-/Abgasführungen, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Gasart Erdgas E Nennleistungsbereich 40/30 Grd.
Weitere Informationen:
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Geschlossene Ausführung:
ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
ja
Kesselsystem:
Flammrohr
Nennleistung 80-60 °C:
60,1 kW
Nennleistung 50-30 °C:
64,5 kW
Nennlast oberer Wert:
64,5 kW
Nennlast unterer Wert:
17,8 kW
Einstellbare Heizleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.921,51*
€ 7.272,73*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6.907,39*
€ 7.273,65*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.272,73*
€ 8.654,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.214,21*
€ 8.584,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.005,15*
€ 8.336,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.921,51*
€ 8.236,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
009730
ab € 380,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.