Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Heizung 920W Weiss matt MHS-RP54920WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Heizung 920W Weiss matt MHS-RP54920WT.100
Artikel-Nr.:
     3518K-19169674
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     719.000.630
EAN/GTIN:
     4260005159349
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

IR-Heizung 920W Weiss matt MHS-RP54920WT.100

IR-Heizung für Wand/Deckenmontage
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leistungsaufnahme:
920 W
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1700 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ir heizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,50*
€ 1.497,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,27*
€ 1.480,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,95*
€ 1.411,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,71*
€ 1.366,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,28*
€ 1.309,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.