| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19566926 Herst.-Nr.: 12065430 EAN/GTIN: 4002516575894 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Geschirrspüler Frischw.,Lotosweiß PFD405 U DAC LW DOS Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen. Weitere Informationen: | | Bauform: | Standgerät | Bauart: | unterbaufähig | Art der Arbeitsplatte: | ohne Arbeitsplatte | Dekorfähig: | nicht möglich | Grundfarbe der Blende: | weiß | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Anschlusswert: | 8900 W | Absicherung des Gerätes: | 16 A | Spannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastrospülmaschine, Gewerbe-Geschirrspülmaschine, Gewerbe-Spülmaschine, Gewerbespülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler miele, gastro geschirrspülmaschine |
| | |
| |