| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19667211 Herst.-Nr.: 9600028844 EAN/GTIN: 4015704287578 |
|
|
| | |
| Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Pli Thermoelektrische Minibar, linksseitiges Scharnier, Spiegeltür, 40-l-Klasse Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Ausführung: | 1-türig | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Bauform: | Standgerät | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 96 kWh | Spannung: | 100..240 V | Bauart: | integrierbar | Frequenz: | 50/60 Hz | Anschlusswert: | 55 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 389,30* | € 469,08* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 388,71* | € 471,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|