Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriertruhe 284L HSM27050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beko HSM27050 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 284 l D Weiß
Beko HSM27050 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 284 l D Weiß
Beko HSM27050 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 284 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     3518K-19667997
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     457500000012
EAN/GTIN:
     8690842586392
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriertruhe 284L HSM27050

Nettovolumen gesamt (l): 284. Kühlsystem: Statisch. Farbe: Weiß. Display: LED-Anzeigesystem. Abschließbar. Kühlmittel: R600a. Transportrollen. Türanschlag nicht wechselbar. Kompressoren Anzahl: 1. Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1. Steuersystem: mechanisch. In unbeheizten Räumen einsetzbar. Anzahl Sterne: 4 .Anzahl Gefrierkörbe: 2. Temperaturalarm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
110 W
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
182 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 451,76*
€ 530,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 451,02*
€ 531,52*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,02*
€ 621,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,03*
€ 591,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.