Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspeicher ws 100L TR5500T 100 EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-19752314
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504780
EAN/GTIN:
     4057749700902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 100 l

Wandspeicher ws 100L TR5500T 100 EB

80, 100, 120 oder 150 Liter, geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, als Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerausführung einsetzbar Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt für niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Fremdstromanode bietet optimalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
100 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
hängend
Sockel-/Unterbauboiler:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 523,67*
€ 628,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 524,94*
€ 629,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,60*
€ 637,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,96*
€ 748,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,18*
€ 745,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,47*
€ 713,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,25*
€ 684,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,67*
€ 623,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.