Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standspeicher gr 200L TR2000TF 200 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-19752397
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504808
EAN/GTIN:
     4057749701183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 200l
standspeicher

Standspeicher gr 200L TR2000TF 200 T

200, 300 oder 400 Liter, geschlossen (druckfest), als Einkreis- oder Zweikreisausführung einsetzbar Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch von 1,9, 2,2 oder 2,7 kWh/d Leistungsumschalter für 4- und 8-Stunden-Aufladung der Grundheizung Installationsfreundlich durch Umklemmen der Brücken für einfache Anpassung der Anschlussleistung Besonders lange Lebensdauer durch einfach von oben auswechselbare Schutzanode Einzel- und Gruppen- oder Wohnungsversorgung
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Volumen des Behälters:
200 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Standmodell
Sockel-/Unterbauboiler:
nein
Mit Nachtstromschaltung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.028,47*
€ 1.181,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.006,97*
€ 1.182,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.067,50*
€ 1.226,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,92*
€ 1.406,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,35*
€ 1.384,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,37*
€ 1.317,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,20*
€ 1.273,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,47*
€ 1.223,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.