Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/7 pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/7 pro
Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/7 pro
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-19756989
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010016657
EAN/GTIN:
     4024074755815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/7 pro

VEH 50/7-3 eloSTOR pro Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System, wandhängend, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Anschlussleistung durch Umlegen von Brücken einstellbar Ausstattung, Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boiler- betrieb, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85Grd.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
50 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230..400 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
hängend
Sockel-/Unterbauboiler:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 485,81*
€ 576,92*
€ 53,00*
ab € 485,36*
€ 577,53*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 499,02*
€ 591,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 485,75*
€ 592,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 520,05*
€ 619,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,92*
€ 686,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,96*
€ 685,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,49*
€ 649,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,81*
€ 578,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.