Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld FlexInduction T66STE4L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
T66STE4L0, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     3518K-19993688
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T66STE4L0
EAN/GTIN:
     4242004269816
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Kochtopf-Set

EB-Autark-Kochfeld FlexInduction T66STE4L0

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220..240 V
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
513 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 589,11*
€ 688,83*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 586,98*
€ 688,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,04*
€ 705,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 617,50*
€ 719,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,87*
€ 819,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,91*
€ 811,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,90*
€ 774,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,89*
€ 747,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,98*
€ 698,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.