Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 325Wp Rahm.sw KPV Alpin blac


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-20567097
Hersteller:
     KIOTO
Herst.-Nr.:
     15341007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 325Wp Rahm.sw KPV Alpin blac

Geeignet für Gebiete mit hoher Schneelast, je nach Montagesituation bis zu 8000 Pa belastbar. 40 mm Aluminiumrahmen mit Gehrungsschnitt für höchste technische Sicherheit (erhöhte Wandstärke) und Flexibilität (Montagebohrungen). Starkes 4 mm Solarglas mit reduzierter Blendung durch Anti-Reflex Beschichtung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
60
MPP-Nennleistung bei STC:
325 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Spannung:
33,81 V
Leerlaufspannung:
40,12 V
MPP-Strom:
9,65 A
Kurzschlussstrom:
10,09 A
Leistungstoleranz:
0..5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
19,3 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.