Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselr. 3-phasig 150KVA 1MPP 1 Eing. SHP150-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-20567221
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     3-150-1500-1-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

PV-Wechselr. 3-phasig 150KVA 1MPP 1 Eing. SHP150-21

PV-Wechselrichter zur Netzeinspeisung Pac, r/Sac, max 150000 W / 150000 VA, 600 VAC, 1500 VDC, dreiphasige Einspeisung mit Blindleistungsversorgung, transformatorlos, Ethernet-Schnittstelle, web-basierte Einrichtung der Ländereinstellungen, integrierter Überspannungsschutz DC (Typ II) und AC (Typ II), MPP- Tracker und eine weitere DC Combiner Box erforderlich.
Weitere Informationen:
Mit Trafo:
nein
Integrierter DC-Schalter:
nein
Ethernet:
nein
Drahtlos:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 7.651,80*
€ 7.913,29*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 7.751,16*
€ 8.013,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.013,08*
€ 9.535,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.966,31*
€ 9.479,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.801,76*
€ 9.284,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.751,16*
€ 9.223,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.