Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 380Wp, Charge C.1 10309721 White 380


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-20567942
Hersteller:
     Meyer Burger
Herst.-Nr.:
     10309721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 380Wp, Charge C.1 10309721 White 380

C = Glasgruppe C und 1 = Backsheet-Gruppe 1, Maximale Qualität: Produktion der Solarzellen und -module nach höchsten Standards ausschließlich in Deutschland. Patentierte SmartWire-Technologie macht Module maximal widerstands- und leistungsfähig. Solarzellentyp Halbzellenmodul 120, mono n-Si, HJT, Frontabdeckung Solarglas, 3,2 mm, Rückabdeckung Hochbarriere-Konstruktion, weiß, Rahmen Eloxiertes Aluminium (schwarz), Anschlussdosen 3 Dioden, Schutzart IP68 gemäß IEC 62790, Kabel PV-Kabel 4 mm², 1,2 m lang, nach EN 50618, PV-Kabel 4 mm², Stecker MC4, gemäß IEC 62852, Schutzart IP68 erst nach Anschluss, Max.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
MPP-Nennleistung bei STC:
380 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Spannung:
37,2 V
Leerlaufspannung:
44,4 V
MPP-Strom:
10,3 A
Kurzschlussstrom:
10,8 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,7 %
Länge:
1767 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.