Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Tiger NEO54 BF HC N-TypeBF rect. JKM440N-54HL4R-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Tiger NEO54 BF HC N-TypeBF rect. JKM440N-54HL4R-V
Solarmodul Tiger NEO54 BF HC N-TypeBF rect. JKM440N-54HL4R-V
Artikel-Nr.:
     3518K-20568799
Hersteller:
     Jinko Solar
Herst.-Nr.:
     JKM440N-54HL4R-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Tiger NEO54 BF HC N-TypeBF rect. JKM440N-54HL4R-V

Ausgangskabel: TÜV 1x4.0 mm², DC-Stecker EVO2 oder JK03M, Kabellänge 1200 mm
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
440 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
30,56 V
Leerlaufspannung:
37,41 V
MPP-Strom:
10,83 A
Kurzschlussstrom:
11,19 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22,02 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.