Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotheizung 90x62cm, 500W LAVA-BASIC-500DM-RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotheizung 90x62cm, 500W LAVA-BASIC-500DM-RAL
Infrarotheizung 90x62cm, 500W LAVA-BASIC-500DM-RAL
Artikel-Nr.:
     3518K-28069514
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     41064
EAN/GTIN:
     9120105411431
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarotheizung 90x62cm, 500W LAVA-BASIC-500DM-RAL

Die LAVA BASIC-DM ist eine nur 22 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leistungsaufnahme:
500 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IP21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 524,96*
€ 615,83*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 537,51*
€ 634,71*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 541,47*
€ 639,29*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,69*
€ 749,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,69*
€ 710,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,67*
€ 687,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,47*
€ 644,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
41233
ab € 360,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.