Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipolheizmatte 1.05x10.8m,683W,230V 62-RGS3-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipolheizmatte 1.05x10.8m,683W,230V 62-RGS3-105
Dipolheizmatte 1.05x10.8m,683W,230V 62-RGS3-105
Artikel-Nr.:
     3518K-29150936
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     39707
EAN/GTIN:
     9120061391907
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Dipolheizmatte 1.05x10.8m,683W,230V 62-RGS3-105

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
683 W
Leistung:
60 W/m²
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Widerstand:
77 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 376,29*
€ 451,46*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,06*
€ 452,07*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,46*
€ 537,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,20*
€ 535,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.