Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafel-Heizelement 900x600x28, 600W, sw VL-F09060T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3518K-29152682
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-F09060T
EAN/GTIN:
     4250939302683
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Tafel-Heizelement 900x600x28, 600W, sw VL-F09060T

Als Infrarotheizung wird das Wand-Tafelheizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Das Wand-Tafelheizelement der Baureihe VL-F?T ist für die Aufputz-Montage an der Wand geeignet. Dabei kann das Heizelement sowohl im Quer- als auch im Hochformat montiert werden und ist mit einfacher Tafelkreide beschreibbar.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leistungsaufnahme:
600 W
Versorgungsspannung:
220..240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 351,42*
€ 415,75*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 354,38*
€ 418,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 386,73*
€ 454,59*
€ 5,95*
ab € 397,28*
€ 466,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 497,96*
€ 585,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,96*
€ 498,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,55*
€ 495,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.