Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

On Off contact für climaVAIR 0020257890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
On Off contact für climaVAIR 0020257890
On Off contact für climaVAIR 0020257890
Artikel-Nr.:
     3518K-29454631
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020257890
EAN/GTIN:
     4024074850633
Suchbegriffe:
Wandklimagerät
wandklimagerät

On Off contact für climaVAIR 0020257890

On/Off Kontakt verwendbar für climaVAIR 5-025, 5-065
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Höhe:
73 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 19,44*
€ 26,26*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,43*
€ 26,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,57*
€ 26,54*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.