| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-29554947 Herst.-Nr.: 9867730026 EAN/GTIN: 7350115975834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewerbe-Waschautomat Ablaufventil WH6-11 Waschschleudermaschine Modell WH6-11, hochtourig 450 G, Trommelinhalt 105 Liter (11 kg/25 lb) Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard Beheizung: Elektrisch 10 kW Wasser- und Waschmittelanschlüsse: Kalt + Warmwasser Manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel) Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet) Elektroanschluss: 380-415 V (380, 400, 415)/50 Hz/3 Ph mit N Sprache(n): AR-CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-IT-NL-NO-PL-PT-RU-TR Marke: Electrolux Professional Farbe Front/Seiten: Silbergrau/Silbergrau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauform: | Standgerät | Geräteart: | Frontlader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 53,00* | ab € 6.865,71* | € 7.195,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6.907,25* | € 7.237,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|