Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat 8 kg GentleCare ZWF8430BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat 8 kg GentleCare ZWF8430BA
Waschautomat 8 kg GentleCare ZWF8430BA
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-29566954
Hersteller:
     Zanussi
Herst.-Nr.:
     914 918 485
EAN/GTIN:
     7332543992515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat 8kg

Waschautomat 8 kg GentleCare ZWF8430BA

Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschmaschine zanussi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
160
€ 45,00*
ab € 347,74*
€ 391,14*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 346,72*
€ 421,15*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,15*
€ 501,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,10*
€ 501,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,45*
€ 486,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,61*
€ 464,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,72*
€ 412,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.