Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi 144cm,ws KGCL 384 155-1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi 144cm,ws KGCL 384 155-1 W
Kühl/Gefrierkombi 144cm,ws KGCL 384 155-1 W
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-29666953
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGCL3841551W
EAN/GTIN:
     5906006906269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi 144cm,ws KGCL 384 155-1 W

Elektron. Steuerung, Kühlbereich: Abtauung: automatisch, Superkühlfunktion, 2 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen - LED-Beleuchtung, Zubehör: Eiertablett, Gefrierteil: FrostControl, Abtauung: manuell, Supergefrierfunktion, 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen, Zubehör: Eiswürfelbehälter, Gewicht: 36 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 228,55*
€ 269,35*
€ 53,00*
ab € 229,95*
€ 269,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 234,17*
€ 276,27*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.