| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29667203 Herst.-Nr.: 9600028836 EAN/GTIN: 4015704287530 |
|
|
| | |
| Kühlgerät Minibar NTE,30L HiProEvolutionN30Gli Thermoelektrische Minibar, Glastür, elektron. Thermostat, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 23 g, Gewicht: 11,5 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Ausführung: | 1-türig | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 226 kWh | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 26 l | Geräuschemission: | 0 dB(A) re 1 pW | Breite: | 384 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 377,85* | € 453,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 376,74* | € 456,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|