| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29667221 Herst.-Nr.: 9620001755 EAN/GTIN: 6975399591665 |
|
|
| | |
| Kühlgerät Minibar HiProAlphaC60S li Kompressor-Minibar, elektron. Thermostat, Hochleistungs-Kompressortechnologie für hervorragende Kühlleistung, höhenverstellbarer Einlegeboden für 7 Ebenen zur individuellen Aufbewahrung, untere Türablage mit Zierleiste für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen, Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in Möbeln, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 21 g, Klimaklasse: N/T, Gewicht: 19,50 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Ausführung: | 1-türig | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 53 kWh | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Anschlusswert: | 45 W | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 49 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 379,55* | € 451,24* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 379,27* | € 462,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|