Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufspeicher 1500l,Standspeicher SBS 1501 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufspeicher 1500l,Standspeicher SBS 1501 W
Artikel-Nr.:
     3518K-29755125
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229983
EAN/GTIN:
     4017212299838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher

Durchlaufspeicher 1500l,Standspeicher SBS 1501 W

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher für die hydraulische Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt werden als auch zur Speicherung von Heizenergie. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser, bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch im Mehrfamilienhaus.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
sonstige
Oberflächenschutz Gefäß:
sonstige
Inhalt:
1430 l
Max. Betriebstemperatur:
95 °C
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
ja
Platzierung vertikal:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.940,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.284,48*
€ 5.098,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.240,42*
€ 5.046,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.067,03*
€ 4.839,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.989,69*
€ 4.747,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.940,41*
€ 4.689,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
230312
ab € 127,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.