Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standspeicher 300 Liter 3/6kW AEG STM 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-29755684
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     182240
EAN/GTIN:
     4041056009582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
aeg standspeicher 300l
standspeicher

Standspeicher 300 Liter 3/6kW AEG STM 30

Die spitzwassergeschützten Standspeicher sind zur zentralen Warmwasserversorgung von Ein- und Zweifamilienhäusern und Gewerbebauten geeignet. Die druckfesten, geschlossenen Geräte können alternativ im Ein- oder Zweikreis-Betrieb mit verschiedenen Anschlussleistungen eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE:  Die Temperatur wird stufenlos über einen Wählregler eingestellt, für den auch eine Energiesparstellung verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
300 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230..400 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
Standmodell
Sockel-/Unterbauboiler:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standspeicher 300l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.421,96*
€ 1.608,39*
€ 63,00*
ab € 1.429,91*
€ 1.609,30*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,39*
€ 1.913,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,61*
€ 1.861,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,05*
€ 1.757,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,87*
€ 1.722,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,96*
€ 1.692,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
185983
€ 44,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.