Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29970944 Herst.-Nr.: HZ319903 EAN/GTIN: 4242003611029 |
| |
|
| | |
| Metallabdeckplatte HZ319903 HZ319903 Material: Stahl Maße des Zubehörs (HxBxT): 49 mm x 594 mm x 600 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für Herde: | ja | Geeignet für Mikrowellengeräte: | nein | Geeignet für Standgeräte: | ja | Geeignet für Einbaugeräte: | nein | Mit Griff: | nein | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 60,11* | € 75,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,20* | € 75,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,22* | € 75,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,84* | € 79,01* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,06* | € 119,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|