Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Herdset Induktion Black Set5 BCIX6737E05BG+GI6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Herdset Induktion Black Set5 BCIX6737E05BG+GI6400
EB-Herdset Induktion Black Set5 BCIX6737E05BG+GI6400
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-29992742
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743280
EAN/GTIN:
     3838782758348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauherd
Induktionsherd
induktionsherde set
induktionsherd

EB-Herdset Induktion Black Set5 BCIX6737E05BG+GI6400

Bestehend aus Einbau-Herd BCIX6737E05BG (Material Bedienfeld: Glas, Edelstahl-Stangengriff, Glastür, SuperSize, Größe des größten Backblechs: 1360 cm², HomeMadePlus-Design, PerfectGrill, versenkbare Knebel, IconLed, Multifunktions-Backofen, BigSpace (77 l), Backofenbeleuchtung: Oben, AutoBake, Gratin, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, 1-fachTeleskopauszug, AquaClean, aushängbare Glas-Backofentür, Backofen mit EcoClean-Email, emailliert, katalytisch beschichtet, dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+), C (CompactDoor), 2-fach verglast, Nettogewicht: 34 kg, Verbrauch im ausgeschalteten Zustand: 1 W) und Induktionskochfeld GI6401BX (PowerBoost, Farbe: Schwarz Edelstahl, TouchControl-Sensorbedienung, Topferkennung: AutoDetect, Timerfunktion, 4 Induktionskochzonen: links vorne: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, rechts vorne: Ø 23 cm, 1,5/2 kW, links hinten: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, rechts hinten: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, Bedienteil mit integr.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Grundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
3500 W
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
564 mm
Nischenhöhe:
590..600 mm
Nischenbreite:
560..564 mm
Nischentiefe:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gorenje einbauherd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 520,20*
€ 613,39*
€ 5,95*
ab € 519,45*
€ 613,42*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 533,98*
€ 627,74*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,74*
€ 747,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,39*
€ 685,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,69*
€ 658,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,98*
€ 635,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.