Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Geschirrspüler EGSPV 594 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Geschirrspüler EGSPV 594 900
EB-Geschirrspüler EGSPV 594 900
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-29993715
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSPV594900
EAN/GTIN:
     5906006941468
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine

EB-Geschirrspüler EGSPV 594 900

Einbau-Geschirrspüler, Voll integriertes Bedienfeld, 14 Maßgedecke, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch-LED Display Weiß, Startzeitvorwahl, 1-24 h, 7 Programme, mit Automatikprogramm, 5 Spültemperaturen, Extra trocknen, EcoBar Verbrauchsanzeige, BlueDot - Spot auf dem Boden, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Zonenspülen, Klarspüler-, Salzmangelanzeige, Add+ Nachlegefunktion, SmartTray 1/2 Besteckschublade und Besteckkorb, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Innenbehälter: Edelstahl
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
1,93 W
Spannung:
230 V
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820..870 mm
Nischentiefe:
580 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 327,70*
€ 406,07*
€ 5,95*
ab € 328,66*
€ 406,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 353,42*
€ 439,91*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,67*
€ 482,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,99*
€ 417,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.