| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29996226 Herst.-Nr.: Duo Set CX bas EAN/GTIN: 3838782613814 |
| | |
|
| | |
| EB-Herdset-Hi-Light Duo Set CX bas BC6715E02XK+ECD641BX Bestehend aus Backofen BC6715E02XK (Edelstahl Stangengriff, Glastür, SuperSize, HomeMade Plus Design, PerfectGrill, Pizza-Funktion, aufgesetzte Knebel, Backofenbeleuchtung oben, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, seitliche Einhängegitter, AquaClean, aushängbare Glas-Backofentür, Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalytisch beschichtet, Anti-Fingerprint Beschichtung, thermoelektrische Sicherung, dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+), C (Compact Door), 2fach verglast, Gewicht: 34 kg) und HiLight-Kochfeld ECD641BX (Schwarz, Edelstahl, 4 Hi Light-Kochzonen: Links vorne: Ø 18 cm, 1,8 kW, rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, rechts hinten: Ø 18 cm, 1,8 kW, Bedienteil mit integr. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | einbaufähig | Energieart Kochfeld: | Strom | Energieart Backofen: | Strom | Grundfarbe: | Edelstahl | Lage der Steuerung: | vorne | Anschlusswert: | 2500 W | Höhe: | 595 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 301,52* | € 360,20* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 316,76* | € 379,34* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 339,60* | € 405,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|