Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Herdset CARAT EEB331010M+IEE64050X HC13M505R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Herdset CARAT EEB331010M+IEE64050X HC13M505R
Artikel-Nr.:
     3518K-29996749
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     801 417 605
EAN/GTIN:
     7332543925827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauherd
Induktionsherd
induktionsherde set
induktionsherd

EB-Herdset CARAT EEB331010M+IEE64050X HC13M505R

Einbau-Herd EEB331010M: SurroundCook Multifunktionsherd, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Temperaturbereich von 50°C - 275°C, Innenwände aus Longclean-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Backtabelle, Kühlgebläse, 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, Kochfeld IEE64050XB: MaxiSense, OptiFit Frame, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, Power-Funktion für jede Kochzone, Pause-Funktion, Bridge-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
10850 W
Höhe:
594 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
567 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,64*
€ 1.215,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,91*
€ 1.202,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,42*
€ 1.147,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,29*
€ 1.109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,50*
€ 1.057,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.