Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul schwarz KPV 410Wp MAXIMBLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-30561715
Hersteller:
     KIOTO
Herst.-Nr.:
     300803009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul schwarz KPV 410Wp MAXIMBLACK

Mehrertrag durch Einzelstringverschaltung und MAXIM-Dose ermöglichen die Steuerung jeder, keine Diodenverlustleistung im Verschattungsfall, kompatibel mit jedem Wechselrichter, keine zusätzlichen Geräte erforderlich Modul erledigt die Optimierung selbst, montierbar in allen Ausrichtungen, für alle Dächer geeignet, Eliminierung von Hot Spots ermöglicht optimierte Moduldegradation, Lebensdauer des Moduls wird erhöht
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
410 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Spannung:
31,38 V
Leerlaufspannung:
42,9 V
MPP-Strom:
13,08 A
Kurzschlussstrom:
13,64 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,52 %
Temperaturkoeffizient Pmpp:
-0,36 %/K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.