| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910649057 Herst.-Nr.: CLUB-1SUB EAN/GTIN: 4007754214345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IMG STAGELINE CLUB-1SUB Passiver PA Subwoofer 20cm 8 Zoll 600W 1St. Das CLUB-System von IMG Stage Line: Kompakt-Vollbereichslautsprecher, Subwoofer und Verstärker, die absolut perfekt aufeinander abgestimmt sind und in der Kombination zu einer Höchstform auflaufen, die gemessen an den Abmessungen und dem Preis einfach faszinieren! Auch einzeln oder mit anderen höchstwertigen Beschallungsprodukten bieten die Geräte der CLUB-Reihe von IMG Stage Line aber einzigartige Möglichkeiten! Die perfekte Leistungszentrale für lautstarke und variable Beschallungsanlagen. Ideal leistungsfähig für Clubs und Lounges, Szene-Gastronomie, Saalbeschallung, Musikkneipen, Tanzschulen, Fitness-Studios mit Kursräumen etc. Das 3-Kanal-Konzept mit extrem hohen Leistungen, variablen Frequenzfiltern und diversen Anschlussoptionen lässt eine sehr große Zahl unterschiedlicher Anlagen-Konzepte zu. Besonders geeignet sind die IMG Stage Line-Club-Lautsprecher CLUB-1SUB und CLUB-1TOP. Es lassen sich aber auch andere hochwertige PA-Lautsprecher betreiben · Sehr hohe Ausgangsleistungen · Hohe Laststabilität (Sat-Out: 4 Ohm, Sub-Out 2 Ohm) · Integrierter Limiter · Integrierter Subsonic-Filter (30 Hz) · Groundlift · Professionelle Anschluss-Ausstattung · Geregelte Lüfter (bei kaltem Gerät aus!)Professioneller Subwoofer, 1200 WMAX, 600 WRMS/8 Ohm oder 2 Ohm bzw. 2 x 600 WMAX, 2 x 300 WRMS/4 Ohm · 4x 20-cm-Top-Class-Woofer (8) · Schlanke, kompakte Bauform · Variables Impedanzkonzept (umschaltbar zwischen 1 x 8 Ohm und 2 x 4 Ohm, bei parallelem Anschluss in der 2 x 4 Ohm-Stellung als 1 x 2 Ohm) · Hochwertiges, lackiertes MDF-Gehäuse mit Akustikschaum verkleideter Vollvergitterung · Für den Betrieb ist ein Verstärker mit integrierter oder externer aktiver Frequenzweiche erforderlichdiscret 02/2011"Am CLUB-System überzeugt vor allem das durchdachte Konzept für hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und solider Qualität mit guten Leistungsreserven. Viel Leistung, gute Ausstattung und Verarbeitung bekommt man für sein Geld auf alle Fälle, und de PA-Subwoofer 1200 Watt Max varables Impedanzkonzept lackiertes MDF Gehäuse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: N/A, 4007754214345, IMG StageLine, CLUB-1SUB |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |