| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-33500853 Herst.-Nr.: 48147 EAN/GTIN: 4050571173494 |
|
|
| | |
| Bosch-Zahnradpumpe 19,0ccm, Plesseyfl. 0 510 625 017 Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium, Befestigungsflansch: Aluminium oder Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: Druckmitteltemperatur: -15°C bis max.+80°C, Umgebungstemperatur: -15°C bis max. + 60°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Einsatzbereich: Industrie- und Mobilhydraulik Befestigung: 4-Lochflansch 71,5 x 96,1 Zentrierdurchmesser: 36,5 Antriebswelle: Kegel 1:8, M12 x 1,5 (à17,4 gemessen am Wellenaustritt) Sauganschluss: Flansch (Lochkreis 40 mit Befestigungsgewinde M 8) Druckanschluss: Flansch (Lochkreis 30 mit Befestigungsgewinde M 6) *Richtwert für die Aggregatauslegung berechnet mit 95% volumetrischem Wirkungsgrad |
| | |
| | | |
| |